TOP CABLE - TRI-RATED 1x0,50 mm2 VIOLETA RL100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 0.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
171L000MRL100
Ref.Sonepar
TOPC171L000MRL10
EAN
8499212070925
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
0.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Violeta
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
2.4 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
10 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


