TOP CABLE - X-VOLT HEPRZ1 18/30 KV AL 1X240

Top Cable, S.A.
CopiarCopiar
TOP CABLE - X-VOLT HEPRZ1 18/30 KV AL 1X240

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 240 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

29.641 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

30401240.H25

Ref.Sonepar

TOPC30401240.H25

EAN

8428722084337

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

240 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

1

Especificación aislamiento de núcleo:

Goma - etileno propileno de grado duro (HEPR)

Apantallamiento:

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Rojo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Diámetro exterior aprox.:

41.9 mm

Peso:

2006 kg/km

Tensión nominal U0:

18 kV

Tensión nominal U:

30 kV

Un producto de TOP CABLE

Descubra la serie TOP CABLE