TOP CABLE - X-VOLT RH5Z1-OL 1X240 12/20KV AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10301240.W5G
Ref.Sonepar
TOPC10301240.W5G
EAN
8499211459660
Cable X-VOLT RH5Z1 12/20KV 1x240 aluminio en Bobina. Cable para instalaciones fijas. Adecuado para el transporte y distribución de energía eléctrica en redes de media tensión. Apto para instalaciones interiores, exteriores y enterrado (tanto directa- mente como bajo tubo), donde exista riesgo de agresiones mecánicas. Especialmente recomendado para instalaciones donde se espere riesgo de presencia de aceites y agentes químicos de tipo hidrocarburos o sus derivados. Conductor Cobre electrolítico recocido, clase 2 según EN 60228 / IEC 60228. Pantalla semiconductora interior. Pantalla sobre el conductor de compuesto semiconductor termoestable, colocado simultáneamen- te con el aislamiento en triple extrusión. Aislamiento Polietileno reticulado, tipo XLPE según la norma IEC 60502-2. Reticulado en línea catenaria con atmósfera de nitrógeno.
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE