TOP CABLE - XTREM H07RN-F 2X1,5 R100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Tipo de apantallamiento (del conductor) - Ninguno
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
3002001MR100
Ref.Sonepar
TOPC3002001MR100
EAN
8428722059823
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Diámetro exterior aprox.:
8.7 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
109 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


