TOP CABLE - XTREM H07RN-F 3G10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Aislamiento del núcleo - Goma
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
3003010G
Ref.Sonepar
119991
EAN
8428722053531
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
20.1 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
668 kg/km
Un producto de TOP CABLE
Descubra la serie TOP CABLE


