TORNS - PLETINA CU DE 20 X 10 - CU20X10

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA CU DE 20 X 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 20 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 9 kilogramo

Referencia del fabricante

CU20X10

Ref.Sonepar

387101

EAN

8499214156290

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

20 mm

Altura:

10 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS