TORNS - PLETINA CU DE 30 X 10

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA CU DE 30 X 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 30 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CU30X10

Ref.Sonepar

387106

EAN

8499213910763

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

30 mm

Altura:

10 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS