TORNS - PLETINA CU DE 40 X 5MM

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA CU DE 40 X 5MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CU40X5

Ref.Sonepar

387111

EAN

8499213910787

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

5 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS