TORNS - PLETINA CU DE 50 X 10MM

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA CU DE 50 X 10MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

CU50X10

Ref.Sonepar

387112

EAN

8499011864916

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

10 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS