TORNS - PLETINA CU DE 60 X 5 MM

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA CU DE 60 X 5 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 14 kilogramo

Referencia del fabricante

CU60X5

Ref.Sonepar

387115

EAN

8499213910732

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

60 mm

Altura:

5 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS