TORNS - PLETINA CU DE 80 X 5 MM

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA  CU DE 80 X 5 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 80 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 18 kilogramo

Referencia del fabricante

CU80X5

Ref.Sonepar

387117

EAN

8499213910756

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

80 mm

Altura:

5 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS