TORNS - PLETINA DE COBRE 40X10

CopiarCopiar
TORNS - PLETINA DE COBRE 40X10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 5000 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 18 kilogramo

Referencia del fabricante

CU40X10

Ref.Sonepar

387109

EAN

8499212036464

Modelo:

Plano

Longitud:

5000 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

10 mm

Un producto de TORNS

Descubra la serie TORNS