TOSCANO - Antena directiva DIR-THR-UHF latiguillo 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10001960
Ref.Sonepar
117089
EAN
8436041052968
Control de nivel vía radio DIR-THR-UHF antena directiva para THR, UHF 433MHz, 10m cable. Formado por emisor y receptor. Alimentación: emisor: 12 V DC (baterías, panel solar, etc.) ó 220 V AC. receptor: 220 V AC. Rango: 1 ó 5 km (dependiendo del modelo). Al emisor, instalado en el depósito, se le conecta una boya de flotador y transmite al receptor la señal de llenado o V ACiado, y activa el relé. Este equipo también puede ser utilizado con presostatos u otros sensores con contacto de salida.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO