Fin de vida

TOSCANO - Base undecal toscano BASE11-P

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Base undecal toscano BASE11-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables -

  • Número de clavijas - 11

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50005393

Ref.Sonepar

234111

EAN

8436041052111

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

Número de clavijas:

11

Base undecal DIN B11P 11 polos para conexión de series modulares en carril DIN.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO