TOSCANO - Boya de nivel para aguas limpias 15m cable - 50019114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50019114
Ref.Sonepar
790075
EAN
8436041057086
Boya de nivel para aguas limpias 15m de cable, Tensión 230 VAC, intensidad 16(5) A, temperatura del medio 0ºC+70ºC, IP68. Para recipientes de un cierto tamaño (depósitos, cisternas, arquetas, albercas, pozos abiertos etc.). Económicos y de fácil instalación (sólo hay que descolgarlo en el interior del recipiente).
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO