TOSCANO - COMBI-2P63,PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE, MONOFÁSICA, IGA 10KA, 240VAC, 2X63A, POP EN-50550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002381
Ref.Sonepar
935893
EAN
8436041052555
Protector de sobretensión permanente monofásico con IGA 2x63A COMBI 2P63. Dispositivo de protección contra sobretensiones de origen permanente, provocadas por aumentos de la tensión de red, en instalaciones monofásicas. Formado por IGA y una bobina de disparo. Cumple los tiempos de desconexión establecidos por la norma EN50550 (POP). Rearme manual. Especificaciones: Generales Tensión nominal Un: 240V AC (L/N). Frecuencia: 50-60Hz. Sección máxima de cable en bornas: 10mm2. Márgenes ambientales: -20A C Â… +70A C / 80% H.R. Dimensiones: 53 x 81 x 74 mm. NA módulos DIN: 3. Protección: IP20. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: EN 60898 / EN 50550. Peso: 328 g. Permanentes. Tensión de disparo: >275V AC +/- 1%. Sobretensión máxima: 400V AC. Tiempo de respuesta por sobretensión: 275V AC: 7 s aprox. 300V AC: 3 s aprox. 350V AC: 0,5 s aprox. 400V AC: 0,15 s aprox.IGA. Intensidad nominal In: 25, 40, 50, 63 (según modelo). Curva: C. Poder de corte: 10 kA.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


