TOSCANO - Contador de energía digital TEC-230D 230V AC monofásico 5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002200
Ref.Sonepar
243722
EAN
8436041054139
Contador de energía TEC-230D monofásico digital 230V AC 15A (directo 30A). Toscano desarrolla y fabrica equipos dirigidos a controlar y proteger sistemas e instalaciones en sectores que requieren automatizar y mejorar procesos mediante la aplicación de productos y tecnologia innovadoras.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO