TOSCANO - Contador de energía digital TEC-400D 230/400V AC trifásico 5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002202
Ref.Sonepar
880978
EAN
8436041054313
Contador de energía TEC-400D trifásico digital 3x230V AC / 400V AC, 15A (directo 100A). Toscano desarrolla y fabrica equipos dirigidos a controlar y proteger sistemas e instalaciones en sectores que requieren automatizar y mejorar procesos mediante la aplicación de productos y tecnologia innovadoras.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO