TOSCANO - CTROL.NIV.VÍA RADIO TRANSMISOR+RECEPTOR BDA.UHF 433MHz 2 E/S DIG.1 E/S ANALOG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002357
Ref.Sonepar
856638
EAN
8436041053002
Control de nivel vía radio THR420-C transmisor + receptor UHF 433MHz, 2 entradas/salidas digitales, 1 entrada/salida analógica 4-20mA, 9...30V DC y 230V AC, rango 1 km. Formado por emisor y receptor. Alimentación: emisor: 12 V DC (baterías, panel solar, etc.) ó 220 V AC. Receptor: 220 V AC. Rango: 1 ó 5 km (dependiendo del modelo). Al emisor, instalado en el depósito, se le conecta una boya de flotador y transmite al receptor la señal de llenado o V ACiado, y activa el relé. Este equipo también puede ser utilizado con presostatos u otros sensores con contacto de salida.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO