TOSCANO - CUA.BOMB.SOL.PROT.CTROL.1 B.30CV 60A - 10003407
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003407
Ref.Sonepar
1035016
EAN
8436598915945
Cuadro bombeo solar de protección y control CUA-SOL-TDS de 1 bomba, 30CV, 60A, trifásica, 400VAC. Arranque por variador de velocidad TDS600 dependiendo de la radiación solar. Función MPPT, CVT y MPPT + PID. Control opcional por entrada de sensor 4/20 mA.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO