TOSCANO - CUA.FOTOVT.4 STRING 4 MPPT MAGNETOT.TTA.15KA T2 1000V DC MC4 3+NX63A 400V AC - 10005066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10005066
Ref.Sonepar
1074268
EAN
8436628245059
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 4 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por magnetotermico 16A y 4 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2 y conector MC4. Proteccion en alterna trifásica de 63 A con diferencial tipo A de 300mA. Con protector de sobretension transitoria 15 kA. Envolvente modular.