TOSCANO - CUA.INST.FOTOVT.2 STRING 1 MPPT PROT.MAGNETOT.TTA.15KA T2 1000V DC MC4 ARM.IP65 - 10004842
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10004842
Ref.Sonepar
1153995
EAN
8436628242713
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 2 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por magnetotermico 16A y 1 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2, y conector MC4. Envolvente modular.