TOSCANO - CUA.INST.FOTOVT.8 STRING 8 MPPT PROT.FUS.TTA.15KA T2 1000V DC PTOPAS.ARM.ABS - 10004049
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10004049
Ref.Sonepar
1025619
EAN
8436598913187
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Cuadro eléctrico. VIGIVOLT. ENERGÃAS RENOVABLES. Cuadro instalación fotovoltaica con 8 string 8 MPPT protección fusible con transitoria 15kA T2 para 1000V DC prensaestopas armario ABS IP65