TOSCANO - CUA.MDO.PROT.ECO-VE-PRO-2P25T15-S RCGA.VEHIC.ELECT.2x25A 230V AC PROT.SBT.TTA - 10003590
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003590
Ref.Sonepar
845181
EAN
8436598910674
Cuadro de protección ECO-VE-PRO-2PT15-S 2x25A para recarga de vehículos eléctricos, según el esquema 2 de la norma ITC-BT-52. Para líneas monofásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 6kA. Imax= 15kA. Diferencial tipo A. Cerradura con llave. Reconexión automática. Enchufe Schuko con magnetotérmico asociado 10A máximo.