TOSCANO - CUA.MDO.PROT.ECO-VE-PRO-2P32T15-S RCGA.VEHIC.ELECT.2x32A 230V AC PROT.SBT.TTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003489
Ref.Sonepar
821440
EAN
8436598910360
Cuadro de protección ECO-VE-PRO-2PT15-S 2x32A para recarga de vehículos eléctricos, según el esquema 2 de la norma ITC-BT-52. Para líneas monofásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 6kA. Imax= 15kA. Diferencial tipo A. Cerradura con llave. Reconexión automática. Enchufe Schuko con magnetotérmico asociado 10A máximo.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO