TOSCANO - CUA.PROT.3 STRING/3 MPPT 1000V DC TTAS - 10003960
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003960
Ref.Sonepar
1180080
EAN
8436598911473
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 3 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 3 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2, y prensaestopa. Envolvente modular.