TOSCANO - CUA.PROT.SAL.INV.1+NX32A 300MA 230V AC - 10003864
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003864
Ref.Sonepar
1054637
EAN
8436598914429
Cuadro de distribución ECO-AC 230V AC monofásica 1+Nx32A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 300mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.