TOSCANO - CUADRO BOMB.SOL.CUA-SOL-TDS-30KW-400VAC PROT.CTROL.1 B.40CV 75A TRIF.400V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003408
Ref.Sonepar
1069373
EAN
8436598914092
Cuadro bombeo solar de protección y control CUA-SOL-TDS de 1 bomba, 40CV, 75A, trifásica, 400VAC. Arranque por variador de velocidad TDS600 dependiendo de la radiación solar. Función MPPT, CVT y MPPT + PID. Control opcional por entrada de sensor 4/20 mA.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO