TOSCANO - CUADRO BOMB.SOL.PROT.CTROL.1 B.7,5CV 17A TRIF.400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003138
Ref.Sonepar
1153729
EAN
8436041058793
Cuadro bombeo solar de protección y control de 1 bomba, 7,5CV, 17A, trifásica, 400Vac, con conmutador manual AC/DC, con variador TDS600, seccionador, fusibles, protector de sobretensiones transitorias, en armario ABS.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO