TOSCANO - CUADRO BOMB.SOL.PROT.CTROL.1 B.7,5CV 17A TRIF.400V AC REACT. - 10004996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10004996
Ref.Sonepar
1056765
EAN
8436598917567
Cuadro bombeo solar de protección y control de 1 bomba, 7,5CV, 17A, trifásica, 400Vac, con variador TDS600, seccionador, fusibles, protector de sobretensiones transitorias, en armario ABS. Con reactancia..
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO