TOSCANO - Cuadro bombeo solar de protección y control de 1 bomba, 2CV, 10A, trifásica, 230Vac, con reactancia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10004998
Ref.Sonepar
1192352
EAN
8436628240382
Cuadro bombeo solar de protección y control de 1 bomba, 2CV, 10A, trifásica, 230Vac, con variador TDS600, seccionador, fusibles, protector de sobretensiones transitorias, en armario ABS. Con reactancia.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO