TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-AC-4P25T15 400V AC trifásica 4x25 A - 10003312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003312
Ref.Sonepar
865318
EAN
8436041059868
Cuadro de distribución ECO-AC 400V AC trifásica 4x25A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 30mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.