TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-1INV-S 1 string/1 MPPT + 1 seccionador 1000V DC IP65 - 10003331
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003331
Ref.Sonepar
716252
EAN
8436041059998
Cuadros de distribución para energía fotovoltaica 1 strings/1 MPPT con 1 seccionador y base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, máximo 1000Vdc, IP65