TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-2x2INV-S 2x2 strings/2 MPPT + 2 seccionadores 1000V DC IP65 - 10003356
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003356
Ref.Sonepar
963272
EAN
8436598910391
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 4 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 2 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2, seccionador de 63 A y conector MC4. Envolvente modular.