TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-3INV-S 3 strings/3 MPPT + 3 seccionadores 1000V DC IP65 - 10003333
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003333
Ref.Sonepar
751019
EAN
8436041059585
Cuadros de distribución para energía fotovoltaica 3 strings/3 MPPT con 3 seccionadores y base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, máximo 1000Vdc, IP65