TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-4INV-S 4 strings/4 MPPT + 4 seccionadores 1000V DC IP65 - 10003334
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003334
Ref.Sonepar
900403
EAN
8436041059950
Cuadro de distribución ECO-DC-INV-S para instalaciones fotovoltaicas, protección de sobretensiones transitorias DC. 4 strings/4 MPPT con 4 seccionadores y base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, máximo 1000VDC, IP65. Varias salidas MPPT con seccionadores. Energías renovables.