TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-5INV 5 strings/5 MPPT 1000V DC IP65 conectores MC4 - 10003078
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003078
Ref.Sonepar
921899
EAN
8436041059189
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 5 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 5 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2, y conector MC4. Envolvente modular.