TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-5INV-S 5 strings/5 MPPT + 5 seccionadores 1000V DC IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003335
Ref.Sonepar
993693
EAN
8436598911510
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 5 entradas de string's 1000 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 5 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2, seccionador de 63 A y prensaestopa. Envolvente armario plastico ABS.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO