TOSCANO - Cuadro de distribución ECO-DC-6INV 6 strings/6 MPPT 1000V DC IP65 conectores MC4 - 10003065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003065
Ref.Sonepar
841032
EAN
8436041057567
Cuadros de distribución para energía fotovoltaica 6 string/6 MPPT, base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, conectores MC4 en entradas y salidas, máximo 1000Vdc, IP65