TOSCANO - Cuadro de protección 1 string/1 MPPT 1000Vdc transitorias DC fusibles 15A prensaestopas - 10003958
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003958
Ref.Sonepar
901842
EAN
8436598911442
Cuadros de protección para energía fotovoltaica 1 string/1 MPPT, seccionador, protector de sobretensiones transitorias, base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, prensaestopas en entradas y salidas, máximo 1000V DC, IP65.