TOSCANO - Cuadro de protección 2 string/2 MPPT 1000V DC transitorias DC fusibles 15A prensaestopas - 10003959
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003959
Ref.Sonepar
910969
EAN
8436598911459
Cuadros de protección para energía fotovoltaica 2 string/2 MPPT, protector de sobretensiones transitorias por string, base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, prensaestopas en entradas y salidas, máximo 1000V DC, IP65.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO