TOSCANO - Cuadro de protección salida inversor 2x50A 300mA 230V AC monofásica transitorio 15kA y permanente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003891
Ref.Sonepar
1309364
EAN
8436628240672
Cuadro de proteccion alterna monofásica de 50 A con diferencial tipo A de 300mA. Con protector de sobretensiones permanentes. Con protector de sobretensiones transitorias 15 kA. Envolvente modular.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO