TOSCANO - Cuadro de protección salida inversor 3+Nx32A 300mA 400/230V AC trifásica transitorio 15kA - 10003876
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003876
Ref.Sonepar
905340
EAN
8436598913002
Cuadro de distribución ECO-AC 230/400V AC trifásica 3+Nx32A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 300mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.