TOSCANO - Cuadro fotovoltaica ECO-DC-1-INV-230VAC 1 string monofásica 16A armario IP65 - 10003090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003090
Ref.Sonepar
964334
EAN
8436041058175
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 1 entradas de string's 600 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 1 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2 y conector MC4. Proteccion en alterna monofásica de 16 A con diferencial tipo A de 30mA. Con protector de sobretensiones permanentes.. Con protector de sobretension transitoria 15 kA. Envolvente modular.