TOSCANO - Cuadro fotovoltaica ECO-DC-2-INV-230VAC 2 string monofásica 25A armario IP65 - 10003091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003091
Ref.Sonepar
586786
EAN
8436041058199
Cuadro de protección para energía fotovoltaica 2 string/2 MPPT, seccionador, protector de sobretensiones transitorias DC, base portafusibles por string, fusibles de 15A incluidos, conectores MC4 en entradas y salidas, máximo 1000Vdc, protección AC sobretensiones transitoria y permanente 2 x 25A, diferencial clase A, IP65.