TOSCANO - Cuadro fotovoltaica ECO-DC-3-INV-230VAC 3 string monofásica 32A armario IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003092
Ref.Sonepar
1242082
EAN
8436041058625
Cuadro de proteccion fotovoltaica para 3 entradas de string's 600 Vdc con proteccion cortocircuito por fusible 15A y 3 salidas de mppt's con protectores de sobretension transitorias de 40kA tipo 2 y conector MC4. Proteccion en alterna monofásica de 32 A con diferencial tipo A de 30mA. Con protector de sobretensiones permanentes.. Con protector de sobretension transitoria 15 kA. Envolvente modular.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO