TOSCANO - Cuadro modular digital ECO-POOL-230 - 10002505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002505
Ref.Sonepar
185017
EAN
8436041053446
Control y protección de piscinas monofásico 230V AC. ECO-POOL-230 cuadro digital modular para control y protección de 1 bomba de piscina, hasta 12A. Incluye módulo de control TPM-Pool. Instalación y uso muy sencillos e intuitivos. Reloj digital integrado con reserva de marcha. Válido tanto para bombas monofásicas como trifásicas. Programadores horarios para filtración e iluminación totalmente independientes. Protección térmica integrada con ajuste automático de sobrecarga y bajacarga motor. Control externo de encendido/apagado de focos y cambio de escenario (color de los LED). Control externo de marcha/paro de la bomba. Marcha/paro forzado de la bomba en modo manual. Protección integrada contra heladas (sensor no incluido). Salida auxiliar programable (alarma, nivel bajo, robot de limpieza, bombas dosificadoras, electrolizador, lámparas UV, bomba de calor, etc). Compatible con sistemas de control por radiofrecuencia o smartphones vía comunicación Bluetooth. Almacenamiento de datos de funcionamiento de la bomba (total de horas de funcionamiento y total de arranques).


