TOSCANO - Cuadro modular digital ECO-POOL-230-D-T100 - 10002627
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002627
Ref.Sonepar
217043
EAN
8436041054153
Cuadros de protección y control para depuradoras. Alimentación 230VAC monofásica. Amperaje 0…14A. • Cuadro de control y protección de piscinas, 1 bomba monofásica hasta 14A, alimentación 230 VAC. Modo de control mediante programación, manual o por temperatura. • Dos programas de filtración independientes y un programa de iluminación. Ajustable mediante el módulo de control TPM-POOL o mediante APP tpool. • Protección contra sobrecarga (auto-ajustable), protección anti-agarrotamiento o anti-bloqueo, protección electrónica integrada con ajuste automático de sobrecarga motor y protección contra heladas (sonda opcional). • Salida por contacto auxiliar que se activa al mismo tiempo que la depuradora. Entradas de control (ON/OFF) para filtración, iluminación y para cambio de color en focos RGB. • Display digital en el módulo de control que permite visualizar los parámetros y ajustes. • Posibilidad de control por telemando vía radio (opción módulo UR1).


