TOSCANO - CUADRO PROT.SAL.INV.1+NX40A 300MA 230V AC MONO TRANSITORIO 15KA - 10003866
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003866
Ref.Sonepar
1025651
EAN
8436598914238
Cuadro de distribución ECO-AC 230V AC monofásica 1+Nx40A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 300mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.