TOSCANO - Descargador de rayos 180V DC 2,5kA clase -III FX-90
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002494
Ref.Sonepar
878738
EAN
8436041056119
Descargador de rayos para sistemas coaxiales. Especificaciones: Tensión máxima de servicio Uc: 180V DC. Intensidad de carga Il: 4A. Intensidad nominal de choque de rayo (10/350?s): 2,5kA. Intensidad máxima de descarga (8/20?s) Imax: 10kA. Tensión residual con 1kV/?s Up: 660V. Impedancia del sistema: 50 Ohm. Atenuación de inserción: 0,6dB. Ancho de banda: 0
2,15 GHz. Tiempo de respuesta: 100ns. Protección: IP20. Margen de temperatura de servicio: -40º
+80º C. Conectores entrada/salida: hembra BNC50 / macho BNC50. Normas de producto: IEC 61643-21.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


